Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
1/4"(6.35mm)SQ. ラチェットハンドル(キーリング付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20049777
品番
2753PSKR
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
75
質量(g)
60
寸法H(mm)
11.4
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
18.7
RoHS指令(10物質対応)
対応