9.5sq6角ソケット

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20049856 品番 3400M-5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)5 形状6角 質量(g)20 寸法L(mm)26 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)5 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法D1(mm)8.3 寸法D2(mm)17.3 寸法l(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10306371
2024-12-28
用途:
ボルトやナットの緩め作業など
その他業種

安物のソケットでは緩まなかったのが、コーケンさんのソケットにした途端にあっけなく緩んだことが過去にあって以来使ってます。
コーケンさんのソケットが特に優れているのは、高い品質にも関わらずリーズナブルで、コストパフォーマンスが高いところにあると思います。なけなしのお小遣いでいろんなソケットを試せて知的好奇心がくすぐられるし、様々な状況に対応できるようになる。
強いていうなら店頭販売がもっと増えるといいですね。

対象商品:
10306362
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
ペンギンワックス株式会社 様 (サービス業)

ソケットは、特に特別な仕様がない限り
コーケンを選んでいます。
良いメーカーだと思います。

対象商品:
10306457
2021-03-30
用途:
フロントフォークオーバーホール
谷吉 一弥 様 (運輸・通信業)

ソケットセットにないサイズなので追加購入。
間違いない製品です。

対象商品:
10306371
2020-12-07
用途:
自動車のメンテナンス
有限会社魚利 様

コーケンを扱うお店が中々ない中でさすがモノタロウです

対象商品:
10306371
2019-04-05
用途:
ボルトの脱着
製造業

ボルトの脱着に使用、固着したボルトも、6角なのでなめることなく取り外しできました。

対象商品:
10306362
2017-08-12
用途:
自動車のメンテナンス

安定の品質。使いやすいし耐久性も抜群、最早疑う要素は何もない。

1人が参考にしています
対象商品:
10306371
2016-10-15
用途:
トラックの整備

インパクトレンチ、エアラチェなどで、バリバリ使用しているが結構丈夫です。永久保障のアメリカ製ソケットも使っているが、コスパを考えてもこちらの商品のほうが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする