雨樋金具 軒とい用 半丸 ACEツメ付正面打

(27件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20050056 品番AA2941041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。

サイズ105mm×15 適合105mm軒樋用 材質亜鉛メッキ 質量(kg)0.75 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20050056 AA2941041 13129771 AA2911041 メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティス メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティス 1個 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:672

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20050108
2023-10-17
用途:
雨樋の固定。
建設業・工事業

軒先で雨樋を水平固定するのに使用した。両端板で簡易に固定できるが、強風での吹き飛ばしを危惧して、軟ステンレス線で、2重に固定補強した。

対象商品:
20050135
2023-05-10
用途:
屋根樋の補修
黒潮マリン工業株式会社 様

この商品は取付けが簡単で樋のレベルも簡単に可能です

対象商品:
20049995
2022-06-21
用途:
雨どいの施工
不動産業

文句なしの定番商品だと思います。使いやすいです。あまり目立たない場所への取り付けだったので、色付きではないこちらを選びましたが、安価で助かります。

対象商品:
87541563
2022-02-18
用途:
雨樋の改修
農・林・水産業

思っていたより丈夫で、メッキもしっかりされていたので、安心しました。すぐに取り付け、きれいに仕上がりました。

対象商品:
20049995
2021-09-14
用途:
ホテルの防水工事時

同商品を4回も利用させていただき、安くて多量購入ができて非常に助かりました。

対象商品:
20049995
2021-04-27
用途:
雨どい修理

金具が経年劣化で破損したので修理しようとしましたが、いくつかのホームセンターを回っても同様(出無)の金具がありませんでした。モノタロウは様々な種類がありありがたいです。使用には全く問題はありません。

対象商品:
20050135
2021-02-18
用途:
流しそうめんに使用する竹を支持するために使用。
陸野節三 様 (その他業種)

雨どい金具が直径10pの竹を支持するのに最適と思いつき採用。

対象商品:
20050108
2021-03-30
用途:
樋設置作業
細見畳店 様 (製造業)

取り付けも簡単で(インパクトで少し長めのビットを使用)樋の取り付けも簡単でしっかりしています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする