Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスナットグリップソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050057
品番
3425-E16(2B)
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
27
寸法L(mm)
26
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
18.1
寸法D2(mm)
17
寸法l(mm)
11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応