曜日別特売
AA2251051 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス 20050065

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打

(6件のレビュー)
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個サイズ120mm×15適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)注文コード20050065品番AA2251051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。

用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。サイズ120mm×15適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87541518
2022-05-22
用途: 樋工事

住宅の樋工事の部品として購入しました。いい商品です。

対象商品 : 20049977
2019-09-23
用途: 軒といの固定
その他業種

アメリカンレッドシダーの物置小屋の軒樋として小型の75mmを選択した。本金具の固定はネジの場合φ3mmまでとなり、3.5mmは穴径合わずで使用できない。造りはしっかりしており、使用上の問題点は無い。今回はステンスクリュウネジで固定した。製品のシールが背面側に貼り付けられており、背面側のトイ固定で少し邪魔になる。軒といとの接触面にシール貼付けにした方がよいのではないかと思われる。
総じて非常にコストパフォーマンスが高い製品である。

1が参考にしています
対象商品 : 20049977
2020-05-01
用途: 雨とい固定
製造業

ホームセンターで探したが、このサイズはなかったので助かった。

対象商品 : 20049977
2018-07-27
用途: 雨とい修繕

ちょうどよいサイズが見つけれました。
維持管理に大変たすかりました。

対象商品 : 20049977
2018-04-09
用途: 軒といの取り付け
金融・保険業

全く問題なし。HCと価格変わらず。けど、10%offで購入したのでヨシ!

対象商品 : 20049977
2017-10-11
用途: 雨どいの補修
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート

メーカー品とほとんど差がありませんので安くて助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする