Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. LHSソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7点組)
注文コード
20050109
品番
RS3400LH/7
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
5S、6S、8S、10S、12S、14S、16S
質量(g)
315
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応