曜日別特売
AA1710003 雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデン オーティス 20050153

AA1710003 雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデン オーティス 20050153
AA1710003 雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデン オーティス 20050153

雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデン

(6件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個サイズ100mm注文コード20050153品番AA1710003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
サイズ100mm適合100mm軒樋用材質亜鉛メッキ質量(kg)0.8適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050196
2024-08-15
用途: 雨樋の固定
中野モータース自動車・二輪車・自転車関連業

強度があり、安心して使用できました。取り付けも簡単で色も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20050153
2020-10-14
用途: 屋根の補修
農・林・水産業

簡単に取り付け出来て、とても扱いやすい品物でした。

対象商品 : 20050153
2020-05-27
用途: 家のメンテナンス
農・林・水産業

丈夫で設置し易い。価格も安かったので大変満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 20050153
2018-11-04
用途: 雨どい施工時
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と比べて何ら損傷ないと思います。
もっと色々なバリエーションを期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 20050153
2016-04-17
用途: 雨樋を受ける金具煮使用します。
建設業・工事業

江戸時代にできた家のメンテナンスをしています。古い家のメンテには お金がかかりますが 幸いにして 安いDIY修理パーツがみつかりましたので 安上がりでよろこんでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 87541502
2021-07-25
用途: ●雨どいの補修
エステック株式会社

自宅の雨どいの金具が雪のために破損したので、補修のために購入。適合サイズが5mm間隔で設定されており、自宅の樋のサイズを測ったが、100mmなのか105mmなのか不明なので、とりあえず105mmを1個購入して現物合わせをする。もし大き過ぎたら100mmサイズを必要個数だけ追加注文する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする