3/8"(9.5mm)SQ. 6角セミディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20050154 品番 3300XA-1/2
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 二面幅(inch)1/2" 質量(g)37 寸法L(mm)40 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)26.5 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)17 寸法l(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする