雨樋金具 たてとい用 丸 控金T字デンデン

(6件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ120mm 注文コード20050178 品番AA1710005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はサイズ・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ120mm 適合120mm軒樋用 材質亜鉛メッキ 質量(kg)0.1 規格関東型 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20050196
2024-08-15
用途:
雨樋の固定
中野モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強度があり、安心して使用できました。取り付けも簡単で色も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20050153
2020-10-14
用途:
屋根の補修
農・林・水産業

簡単に取り付け出来て、とても扱いやすい品物でした。

対象商品:
20050153
2020-05-27
用途:
家のメンテナンス
農・林・水産業

丈夫で設置し易い。価格も安かったので大変満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20050153
2018-11-04
用途:
雨どい施工時
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と比べて何ら損傷ないと思います。
もっと色々なバリエーションを期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20050153
2016-04-17
用途:
雨樋を受ける金具煮使用します。
建設業・工事業

江戸時代にできた家のメンテナンスをしています。古い家のメンテには お金がかかりますが 幸いにして 安いDIY修理パーツがみつかりましたので 安上がりでよろこんでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
87541502
2021-07-25
用途:
●雨どいの補修
エステック株式会社 様

自宅の雨どいの金具が雪のために破損したので、補修のために購入。適合サイズが5mm間隔で設定されており、自宅の樋のサイズを測ったが、100mmなのか105mmなのか不明なので、とりあえず105mmを1個購入して現物合わせをする。もし大き過ぎたら100mmサイズを必要個数だけ追加注文する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする