雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ105mm 材質亜鉛メッキ、ツメ部分のみステンレス 注文コード20050275 品番AA5542034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はサイズ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。

サイズ105mm 用途軒樋の固定 材質亜鉛メッキ、ツメ部分のみステンレス シルバー 長さL(mm)180 適合サイズ(mm)軒とい105 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:672

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20050275
2021-12-15
用途:
軒樋の取り替え
橋口商店 様

今までの足部分は丸ですがこの商品は角なので取り扱いが容易」」

対象商品:
20050257
2020-05-02
用途:
雨樋金具の交換
建設業・工事業

20年以上の雨樋金具を交換。
打ち込み部が角なので回転はしません。
亜鉛メッキ加工されているので、10年は持って貰いたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20050257
2020-04-28
用途:
自宅の雨樋の修理
若松洋幸1級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

しっかりしており問題なく使えそうです。到着も早かったのですが樋が来るのが時間がかかったのがちょっと残念でした。

対象商品:
20050257
2019-11-09
用途:
リフォーム
秦 様 (その他業種)

同じ長さの足が購入できて、無事に樋の交換が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする