雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打

(3件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ100mm 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配) 注文コード20050302 品番AA3915373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はサイズ・適合メーカーなど6種類から選べます 他の種類を見る

瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。

サイズ100mm 用途軒樋の固定 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20050327
2023-08-28
用途:
雨樋の補修

雨樋の金具が台風の雨で曲がったものと交換しました。

対象商品:
20050327
2022-12-18
用途:
4mmステンレスワイヤーに雨どいをバインド線で吊るす為に使用

ノーブランド 雨どい金具 横打(並受) サイズ120mm 1個 AA1250035と
ノーブランド 雨どい金具 瓦下横打 亜鉛メッキ製 サイズ120mm 1個 AA3915375を同時に購入した。
横打(並受) は瓦下横打 より金属に厚みがあり、瓦下横打 より曲げ難い。

対象商品:
20050345
2018-09-09
用途:
雨どいの修繕
その他業種

亜鉛メッキ加工を頼んだら、茶色の塗装品がきました。写真と違う。説明とも違う。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする