Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ディープソケット 26mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20050319
品番
3305M-26
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
209
寸法L(mm)
65
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
47.5
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
31
寸法l(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応