曜日別特売
AA3915375 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打 オーティス 20050327

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個サイズ120mm適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)注文コード20050327品番AA3915375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。

用途軒樋の固定サイズ120mm適合120mm軒樋用材質亜鉛メッキ質量(kg)1.24適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050327
2023-08-28
用途: 雨樋の補修

雨樋の金具が台風の雨で曲がったものと交換しました。

対象商品 : 20050327
2022-12-18
用途: 4mmステンレスワイヤーに雨どいをバインド線で吊るす為に使用

ノーブランド 雨どい金具 横打(並受) サイズ120mm 1個 AA1250035と
ノーブランド 雨どい金具 瓦下横打 亜鉛メッキ製 サイズ120mm 1個 AA3915375を同時に購入した。
横打(並受) は瓦下横打 より金属に厚みがあり、瓦下横打 より曲げ難い。

対象商品 : 20050345
2018-09-09
用途: 雨どいの修繕
その他業種

亜鉛メッキ加工を頼んだら、茶色の塗装品がきました。写真と違う。説明とも違う。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする