3/8"(9.5mm)SQ. 12角ディープソケットレールセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(8点組) 注文コード20050355 品番RS3305M/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 質量(g)540 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. レール(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする