3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20050364 品番 3305M-8(L120)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 二面幅(mm)8 質量(g)85 寸法L(mm)120 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)106.5 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17.3 寸法l(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする