Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050389
品番
3305M-12(L120)
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(mm)
12
質量(g)
116
寸法L(mm)
120
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
106.5
寸法D1(mm)
16.8
寸法D2(mm)
17.2
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応