3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20050407 品番 3305M-14(L120)
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 二面幅(mm)14 質量(g)166 寸法L(mm)120 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)106.5 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする