雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン

(26件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20050476 品番 AC6233355S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。

仕上しんちゃ 寸法L(mm)45 寸法D(mm)55 用途たてといの固定 適合55mm竪樋用 質量(kg)0.7 サイズ55mm 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20050467
2026-01-20
用途:
雨樋メンテナンス

縦樋が外れてしまい雨がダダ漏れだったので修理に使用。外壁にぴったり固定できた

2025-05-30
用途:
縦樋の掴み金物
アンドウ設計事務所 様 (建設業・工事業)

ピッタリフィットでとてもしっかり設置できました。とてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20050442
2023-12-02
用途:
雨どいの修繕
農・林・水産業

雨どいの取り換えの為に購入しました。メーカーものでしっかりとした作りで申し分ありません。

対象商品:
20050494
2023-04-06
用途:
樋補修
共栄工務店 様

昔の角樋から丸樋に取り替えるのに、使用しました。只、ビス留めが出来ずリベット留めになりましたが、出来ました。

対象商品:
20050458
2022-09-02
用途:
配管

この値段は安いと思います。しっかりとした造りで問題なしです。

対象商品:
20050458
2021-10-11
用途:
たて樋配管工事
新村電気 様 (建設業・工事業)

ノーブランドながら まあまあ使用可です 亜鉛メッキ耐久はどうでしょうか?

対象商品:
20050442
2020-06-28
用途:
竪樋の取付け時
建設業・工事業

竪樋を簡単に、ワンタッチで固定でき、かつ、取り外しも、簡単にできた。

1人が参考にしています
対象商品:
20050485
2019-05-13
用途:
たて樋取付け時
建設業・工事業

ホームセンターでは、この型のカラー塗装部品が手に入りにくいので重宝しています。T型はビス止めできるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする