ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050512
品番
420EA-RDB100
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム(ローラーベアリング入)
形状
自在
型式
420EA自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
437E-RDB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪