ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050537
品番
420EA-RDB150
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
180
材質(車輪)
ゴム(ローラーベアリング入)
形状
自在
型式
420EA自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
437E-RDB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
42
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪