Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050556
品番
3445M-21
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(mm)
21
質量(g)
96
寸法L(mm)
56.5
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
28.3
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
16.8
RoHS指令(10物質対応)
対応