Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050565
品番
3445W-1/8
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(inch)
W1/8"
質量(g)
50
寸法L(mm)
47.5
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
13.3
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応