Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050669
品番
3441M-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(mm)
13
質量(g)
60
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応