Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップユニバーサルソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5点組)
注文コード
20050687
品番
RS3441M/5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
8、10、12、13、14
質量(g)
320
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応