Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050766
品番
3005-5
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
47
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
33.5
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
5.5
先端形状
マイナス
RoHS指令(10物質対応)
対応