Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050967
品番
3010A.50-7/32
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(inch)
7/32"
質量(g)
38
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
23.5
寸法D(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応