Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
ボールポイントヘックスビット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
12
注文コード
20051064
品番
3011M.62-12
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・二面幅・対辺寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
79
寸法L(mm)
62
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
35.5
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法D(mm)
20
二面幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応