Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
ボールポイントヘックスビット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
3
注文コード
20051073
品番
3011M.160-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・二面幅・対辺寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
87
寸法L(mm)
160
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
133.5
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法D(mm)
18
二面幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応