Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051107
品番
3015M.62-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(mm)
5
質量(g)
50
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
35.5
寸法D(mm)
18
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応