3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20051134 品番 3015M.62-8
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 二面幅(mm)8 質量(g)62 寸法L(mm)62 寸法H(mm)35.5 寸法D(mm)18 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20051177
2023-12-16
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ボール式のものよりも、このリング式は差し込むときにグッと力が必要な感じですが、その分、確実なホールド感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする