Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051213
品番
3015M.100-12
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
二面幅(mm)
12
質量(g)
135
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
73.5
寸法D(mm)
20
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応