3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20051265 品番3020.38-M8
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 質量(g)36 寸法L(mm)38 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)11.5 寸法D(mm)18 先端形状3重4角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする