Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051369
品番
3025.100R-T27
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
42
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
73.5
呼び
T27
寸法D(mm)
18
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応