Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)レールセット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20051423
品番
RS3025/8-L100R
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
質量(g)
490
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
トルクス
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応