Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)レールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20051518
品番
RS3025/8-L100RH
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H
質量(g)
490
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
イジリ止めトルクス
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応