Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20051527
品番
RS3025/8-IP
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP
質量(g)
370
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
トルクスプラス
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応