Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5点組)
注文コード
20051728
品番
RS3027/5-L50
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
M5、M6、M8、M10、M12
質量(g)
240
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
CV
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応