Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20051737
品番
3001-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,810
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
38
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
42
寸法D(mm)
18
先端形状
プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応