3/8"(9.5mm)SQ. マルチラチェット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20051807 品番3753SM
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)81 質量(g)175 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)15.7 寸法D(mm)30.5 寸法T(mm)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20051807
2021-05-24
用途:
日常
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

尻にエクステンション・バーが刺せるので、75mm〜300mmと用途で使い分けてます。
300mmを使うとタイヤのナットが回せて、Toneのデジタルトルクアダプターと併用で。ナットを締めている。
ギアーの24枚は気にならない。堅牢さの方が大事。

デジタル・トルクレンチとの併用時は微妙な手加減が必要なので、エクステンション・バーとのガタを出来るだけ少なくしてほしい。

2020-05-17
用途:
機械整備
製造業

snap-onのマルチラチェットと同じで、ko-kenのカチッとした精度と、空転が軽くてトルクもガッチリ掛けれる堅牢さを、備えた抜群に使い勝手の良いラチェットです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする