Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20051825
品番
3774PS
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
175
質量(g)
250
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
15.7
寸法D(mm)
30.5
寸法T(mm)
26.4
RoHS指令(10物質対応)
対応