Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スピンナハンドル
3/8"(9.5mm)SQ. クイックスピンナーラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20051843
品番
3757
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
35
質量(g)
155
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応