Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. ソケットディププレイスタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(126点組)
注文コード
20051904
品番
S3240A-05
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
ソケット:1/4”×12ヶ、5/16”×12ヶ、3/8”×12ヶ、7/16”×12ヶ、1/2”×11ヶ、9/16”×10ヶ、19/32”×10ヶ、5/8”×9ヶ、11/16”×9ヶ、3/4”×8ヶ、25/32”×7ヶ、13/16”×7ヶ、7/8”×7ヶ
寸法(mm)
510W×150H×230T
質量(g)
8500
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応