Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8"(9.5mm)SQ. ソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11点組)
注文コード
20051913
品番
P3262M-6P
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
3400M6角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、アクセサリ:3753N、3760-75、3760-125、3770
質量(g)
1140
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
ケース寸法(mm)
245W×120H×45T
RoHS指令(10物質対応)
対応