Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20052096
品番
RS4405W/8
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8
質量(g)
860
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応