Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20052105
品番
4425-E8
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
41
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
呼び
E8
寸法D1(mm)
10.7
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
7
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応