Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052193
品番
4425-10EPL
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
45
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
13.2
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応