1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20052227 品番 4425-16EPL
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)60 寸法L(mm)37 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする