Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6点組)
注文コード
20052254
品番
RS4425/6-EPL
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL
質量(g)
390
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応