Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
ナットグリップソケット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052279
品番
4450M-18
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
18
質量(g)
77
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
24
寸法l(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応