Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. LHSソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20052288
品番
RS4400LH/6
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
6S、8S、10S、12S、14S、16S
質量(g)
430
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応